曜日別特売

SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) - 三木プーリ

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)800許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8最高回転数(min-1[r.p.m])9500ねじりばね定数(N・m/rad)780000軸方向ばね定数(N/mm)313慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304内容量1個
全1176種類を絞り込む
穴径d1(Φmm)
穴仕様(小径)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(大径)
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径d1(Φmm)
穴仕様(小径)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(大径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71012288SFS-14S-22-2222旧JIS(2種)規格対応 E922旧JIS(2種)規格対応 E9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012297SFS-14S-22-22H22旧JIS(2種)規格対応 E922新JIS規格対応 H9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012306SFS-14S-22-22J22旧JIS(2種)規格対応 E922新JIS規格対応 JS9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012315SFS-14S-22-2422旧JIS(2種)規格対応 E924旧JIS(2種)規格対応 E9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012324SFS-14S-22-24H22旧JIS(2種)規格対応 E924新JIS規格対応 H9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012333SFS-14S-22-24J22旧JIS(2種)規格対応 E924新JIS規格対応 JS9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012349SFS-14S-22-2522旧JIS(2種)規格対応 E925旧JIS(2種)規格対応 E9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012358SFS-14S-22-25H22旧JIS(2種)規格対応 E925新JIS規格対応 H9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012367SFS-14S-22-25J22旧JIS(2種)規格対応 E925新JIS規格対応 JS9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012376SFS-14S-22-2822旧JIS(2種)規格対応 E928旧JIS(2種)規格対応 E9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012385SFS-14S-22-28H22旧JIS(2種)規格対応 E928新JIS規格対応 H9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012394SFS-14S-22-28J22旧JIS(2種)規格対応 E928新JIS規格対応 JS9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012403SFS-14S-22-3022旧JIS(2種)規格対応 E930旧JIS(2種)規格対応 E9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012419SFS-14S-22-30H22旧JIS(2種)規格対応 E930新JIS規格対応 H9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012428SFS-14S-22-30J22旧JIS(2種)規格対応 E930新JIS規格対応 JS9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012437SFS-14S-22-3222旧JIS(2種)規格対応 E932旧JIS(2種)規格対応 E9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012446SFS-14S-22-32H22旧JIS(2種)規格対応 E932新JIS規格対応 H9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012455SFS-14S-22-32J22旧JIS(2種)規格対応 E932新JIS規格対応 JS9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012464SFS-14S-22-3522旧JIS(2種)規格対応 E935旧JIS(2種)規格対応 E9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012473SFS-14S-22-35H22旧JIS(2種)規格対応 E935新JIS規格対応 H9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012489SFS-14S-22-35J22旧JIS(2種)規格対応 E935新JIS規格対応 JS9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012498SFS-14S-22-3822旧JIS(2種)規格対応 E938旧JIS(2種)規格対応 E9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012507SFS-14S-22-38H22旧JIS(2種)規格対応 E938新JIS規格対応 H9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012516SFS-14S-22-38J22旧JIS(2種)規格対応 E938新JIS規格対応 JS9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012525SFS-14S-22-4022旧JIS(2種)規格対応 E940旧JIS(2種)規格対応 E9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012534SFS-14S-22-40H22旧JIS(2種)規格対応 E940新JIS規格対応 H9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012543SFS-14S-22-40J22旧JIS(2種)規格対応 E940新JIS規格対応 JS9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012559SFS-14S-22-4222旧JIS(2種)規格対応 E942旧JIS(2種)規格対応 E9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012568SFS-14S-22-42H22旧JIS(2種)規格対応 E942新JIS規格対応 H9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012577SFS-14S-22-42J22旧JIS(2種)規格対応 E942新JIS規格対応 JS9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012586SFS-14S-22-4522旧JIS(2種)規格対応 E945旧JIS(2種)規格対応 E9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012595SFS-14S-22-45H22旧JIS(2種)規格対応 E945新JIS規格対応 H9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012604SFS-14S-22-45J22旧JIS(2種)規格対応 E945新JIS規格対応 JS9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012613SFS-14S-22-4822旧JIS(2種)規格対応 E948旧JIS(2種)規格対応 E9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012629SFS-14S-22-48H22旧JIS(2種)規格対応 E948新JIS規格対応 H9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012638SFS-14S-22-48J22旧JIS(2種)規格対応 E948新JIS規格対応 JS9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012647SFS-14S-22-5022旧JIS(2種)規格対応 E950旧JIS(2種)規格対応 E9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012656SFS-14S-22-50H22旧JIS(2種)規格対応 E950新JIS規格対応 H9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012665SFS-14S-22-50J22旧JIS(2種)規格対応 E950新JIS規格対応 JS9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012674SFS-14S-22-5522旧JIS(2種)規格対応 E955旧JIS(2種)規格対応 E9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012683SFS-14S-22-55H22旧JIS(2種)規格対応 E955新JIS規格対応 H9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012699SFS-14S-22-55J22旧JIS(2種)規格対応 E955新JIS規格対応 JS9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012708SFS-14S-22-5622旧JIS(2種)規格対応 E956旧JIS(2種)規格対応 E9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012717SFS-14S-22-56H22旧JIS(2種)規格対応 E956新JIS規格対応 H9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012726SFS-14S-22-56J22旧JIS(2種)規格対応 E956新JIS規格対応 JS9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012735SFS-14S-22-6022旧JIS(2種)規格対応 E960旧JIS(2種)規格対応 E9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012744SFS-14S-22-60H22旧JIS(2種)規格対応 E960新JIS規格対応 H9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012753SFS-14S-22-60J22旧JIS(2種)規格対応 E960新JIS規格対応 JS9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012769SFS-14S-22H-22H22新JIS規格対応 H922新JIS規格対応 H9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
71012778SFS-14S-22H-22J22新JIS規格対応 H922新JIS規格対応 JS9
50,960
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする