デジタルインナーミラー

デジタルインナーミラー - セルスターデジタルインナーミラー - セルスター

日本製3年保証のドライブレコーダー機能付きデジタルインナーミラー。
後席の荷物やフリップダウンモニターで後方が見えない場合に後方の視界を広く見やすくできます。夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できるSTARVIS IMX307を搭載。200万画素のフルハイビジョンで細部までくっきりとした映像で記録でき、HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。
オプション品(GDO-38)のフロントカメラを接続で前方と後方の同時録画が可能です。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。
大容量64GBのmicroSDカード(クラス10)が付属します。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となるメンテフリー機能搭載しています。
安心のGPSおしらせ機能
ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。
最大12時間録画可能/パーキングモードを搭載
常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録
常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。
エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。
<バッテリーを保護>
タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。
電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。

仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスAセット内容デジタルインナーミラー、リアカメラ、DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(リアカメラ用)、リアカメラ用ボールジョイント(ストレート)、両面テープ(ガラス用)、両面テープ、両面テープ(GPSユニット用)、GPSユニット、カメラ接続コード、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書質量(g)本体:362、別体カメラ:19コード長さ(m)カメラ接続:9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:265×24×76.3(突起部含まず)、別体カメラ:34.5×16×34.5(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H)電源電圧(V)DC12/24外部出力外部映像出力:無し記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)保証期間3年視野角水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角【FullHD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【HD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【D1】水平94°・垂直62.2°・対角115°動作温度範囲(℃)-10~+60画像圧縮方式録画MP4 コンテナ形式(h.264)、静止画JPEGGPS有り内容量1個
注意
※パーキングモード機能を使うには、オプションの常時電源コードGDO-41が必要です。
※オプションの常時電源コード(GDO-05、GDO-10、GDO-23、GDO-24)は使用できません。
※前方を録画する場合、オプションのフロントカメラGDO-38が必要です。
※パーキングモードでは画質を抑える事で長時間録画を可能にしています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71228834CS-1000SM
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする