液晶テレビ AQUOS [19V型 /ハイビジョン]
(1件のレビュー)前方に音を届ける音抜けのよいリフレクター構造を採用。音声がクリアで聞き取りやすい人の声をさらに聞き取りやすい、音声「くっきり」ボタン搭載。USB外付けHDD対応で簡単録画USB外付けHDDに裏番組が録画可能なダブルチューナー搭載。おまかせオートチャプター機能搭載。基本性能・便利機能の充実スタンド取り付けがネジ1本「かんたん組立」。サウンドパートナー、ストリーミングデバイスへの給電等、楽しみ方広がるUSB端子2系統搭載。
- 消費電力(W)
- 35
- 入力端子
- HDMI×2、USB×2
- 画面サイズ
- 19V型
- パネル
- ハイビジョン液晶
- チューナー数
- BS・CSデジタルチューナー:2 地上デジタルチューナー:2
- 内容量
- 1個
注意
※デバイスによっては、給電できないこともあります。テレビ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72007977 | 2TC19DEB | 61386187 | AS19BTM | ![]() | 19インチハイビジョン 病院向け液晶テレビ | APEX | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | 推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |




![注文コード: 液晶テレビ AQUOS [19V型 /ハイビジョン] - シャープ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72007977-220422-02.jpg)






![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)













