曜日別特売

液晶テレビ AQUOS [24V型 /ハイビジョン]

液晶テレビ AQUOS [24V型 /ハイビジョン] - シャープ

前方に音を届ける音抜けのよいリフレクター構造を採用。音声がクリアで聞き取りやすい人の声をさらに聞き取りやすい、音声「くっきり」ボタン搭載USB外付けHDD対応で簡単録画USB外付けHDDに裏番組が録画可能なダブルチューナー搭載。おまかせオートチャプター機能搭載。基本性能・便利機能の充実スタンド取り付けがネジ1本「かんたん組立」サウンドパートナー、ストリーミングデバイスへの給電等、楽しみ方広がるUSB端子2系統搭載。AQUOS BDに録画したテレビ番組を別の部屋のAQUOSで楽しむ「ホームネットワーク機能」搭載。

消費電力(W)
42
入力端子
HDMI×2、USB×2
画面サイズ
24V型
パネル
ハイビジョン液晶
チューナー数
BS・CSデジタルチューナー:2 地上デジタルチューナー:2
内容量
1個
注意
※デバイスによっては、給電できないこともあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
720080472TC24DEB
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
720080472TC24DEB196137762T-C24GE1画像準備中液晶テレビ AQUOSシャープ1台
¥45,980
税込¥50,578
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする