カネコ種苗 カネコ種苗の 肥料・農薬・除草剤・種 カネコ種苗の 種・球根・植物 カネコ種苗の 野菜の種 【タネ】ベビーリーフ_サラダみず菜 早生千筋京水菜 【タネ】ベビーリーフ_サラダみず菜 早生千筋京水菜 注文コード (1件のレビュー) 種別水菜 発芽適温(℃)15~20 内容量1個(3mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 714 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72339953 714 ¥100 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 野菜の種 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【タネ】早生枝豆 ふくら カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【苗】あばしゴーヤ 48P J.garden 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 【タネ】キャベツ ユニコーン カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【苗】白ゴーヤ 48P J.garden 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 【タネ】中玉トマト レッドオーレ カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】鷹の爪 とうがらし カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】プランターいんげん チャーリー カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】キラキラコーン カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【苗】ジャンボゴーヤ 48P J.garden 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 【タネ】極早生枝豆 初だるま カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】トレビス レッドロック カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】二十日大根 ホワイトミニ カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】時なし大根 カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】ほうれんそう ハイサンピア カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】ミニトマト プレミアムルビー カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】中長なす 大黒田 カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】ほうれんそう グリーンホープ カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】リーフレタス グリーンスパン カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】ニラ ニコニコ花子 カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】赤ねぎ べにぞめ カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種種・球根・植物野菜の種野菜の種 通年 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 72339953 2024-02-16 用途: 家庭菜園 カネコ種苗品は発芽率も生育よく助かっています。他の種とあわせて気軽に買えるので季節毎にリピートしています。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります 野菜の種 通年 野菜の種 春まき 野菜の種 秋まき シェアする マイページ 最近見た商品