曜日別特売

パーツフィーダ

パーツフィーダ - 産機

センターマグネット方式により安定搬送が可能です。

電圧(V)200適合(コントローラ) MFC-S3B・MFC-S3B-F内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
許容電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72601148CA-150R-2000.09
82,700
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72601157CA-150L-2000.09
82,700
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72601166CA-190R-2000.5
114,900
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72601175CA-190L-2000.5
114,900
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72601184CA-230R-2001.2
153,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72601193CA-230L-2001.2
153,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72601209CA-300R-2001.2
201,400
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72601218CA-300L-2001.2
201,400
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする