曜日別特売

ハイブリット加湿器 4L ホワイト

ハイブリット加湿器 4L ホワイト - TEKNOS
(3件のレビュー)

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。
周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。

ホワイト消費電力(W)74タンク容量(L)4本体質量(kg)2.8適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当電気代の目安約2.0円/時連続加湿時間(時間)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9モードおやすみモードタイマー最大8時間切りタイマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)350再生紙使用マーク適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72602749JHI-412
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72602749
2026-02-17
用途: リビングの加湿

感染症防止で、更なる加湿の為に購入。
卓上にも設置可能で表示も見やすく、自動運転で湿度安定します。
タンクも4Lと大容量ですが、水の補給も注ぎ口と蓋全開の2パターンもあり、落下破損の恐れもなく注水できるので最高です。

2025-11-27
用途: 事務作業

事務所用に購入して使用しています。
煙がよく出ますが、びちゃびちゃにならず使用感は良いと思います。
給水も上から簡単に行えますが、一日中もつので楽です。

2025-12-01
用途: 社内事務所空調
株式会社カキヌマメディカル医療・福祉・介護関連業

簡単に動作し扱いやすい メンテナンス 洗浄も簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする