IRC エクセレーサー ブラック
前モデルよりも耐摩耗性は50%アップ、グリップ力は14%向上!
サイド部分のパターンに起因していたでっぱりをなくしたことで手の痛みを軽減!適
用途車いす通常使い用
色ブラック
サイズ25-559(26×1)
タイプH/E
適合サイズ(リム)HE26×1.50
内容量1本
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
離島 | 1 | お送りできません |