曜日別特売

遠赤外線暖房機、セラムヒート

遠赤外線暖房機、セラムヒート - ダイキン工業遠赤外線暖房機、セラムヒート - ダイキン工業遠赤外線暖房機、セラムヒート - ダイキン工業遠赤外線暖房機、セラムヒート - ダイキン工業遠赤外線暖房機、セラムヒート - ダイキン工業

熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。
換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。
足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。
洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。
人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。
電源をつけると、すぐに温まり始めます。
電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。
お部屋の空気が乾燥しにくいです。
温風による不快さがありません。
運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。
縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。
リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。
温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。
速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。
丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。
安全性にも気配り設計。
1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。

質量(kg)8電源(V)単相100(50/60Hz)角度(°)上向き30、自動首振り70電源コード(m)3(キャプタイヤコード)機能デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む)消費電力(kW)0.25~1.1アズワン品番65-1698-47ボディーカラーマットホワイト(ーW)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)2.5~111時間あたりの電気代目安(円)6.75~29.6(最小~最大)内容量1台
注意
※長時間、同じ姿勢でのご使用は行わないでください。低温やけどになる恐れがあります。
※1m以下でご使用の場合は、短時間でも低温やけどになる恐れがありますのでご注意ください。
※縦向き・横向き、角度を調節する際は運転を停止してください。
※人感センサーの向きは変更できません。犬・猫などの動物にも反応します。
※動作が少ない時や厚手の服を着ていると、検知できない事があります。
※運転停止後、本体が冷める前に運転を再開すると、すでにヒーターが暖まっているため速暖運転を行わなかったり、速暖運転の時間が短くなることがあります。
※また、安全のため保護機能が働いて運転を停止することがあります。
※コードを巻きつけたまま運転しないでください。異常過熱の原因となります。
※延長コードの使用やタコ足配線はしないでください。火災の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73558066CER11YS-W
オープン
43,900
48,290(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする