キユーピーやさしい献立 容易にかめるセット

キユーピーやさしい献立 容易にかめるセット キユーピー

かむ力に合わせて4つのセットをご用意しました。
具材の形を残し、スプーンなどで簡単につぶせるくらいにやわらかく調理しています。
普通のごはんがやや食べにくい方に。

セット内容1個入:鶏と野菜のシチュー、2個入:鶏だんごの野菜煮込み・海老だんごのかきたま・煮込みハンバーグ・貝柱のマカロニグラタン・肉じゃが ユニバーサルデザインフード容易にかめる(区分1) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73602315 47586
2,090
1,998
2,158 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする