エンジョイクリミール

エンジョイクリミール - クリニコエンジョイクリミール - クリニコエンジョイクリミール - クリニコエンジョイクリミール - クリニコエンジョイクリミール - クリニコエンジョイクリミール - クリニコエンジョイクリミール - クリニコエンジョイクリミール - クリニコ

少ない量でバランスよく栄養補給。シールド乳酸菌100億個で健康をサポート。
亜鉛・銅などの微量元素を配合しています。

18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
原材料
栄養成分
アレルギー
栄養機能食品
賞味期限
ケース入数
種類
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7360356606504811本(125mL)デキストリン、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化カリウム、炭酸Mg、V.C、色素、クエン酸Na、ビタミンE、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、ビタミンB6、グルコン酸銅、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンA、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD、(原材料の一部に乳成分、大豆を含む)(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質6.7g、糖質26.8g、食物繊維2.5g、灰分1.0g、ナトリウム110mg、カリウム179mg、カルシウム138mg、マグネシウム33mg、リン129mg、鉄1.5mg、亜鉛1.4mg、銅0.14mg、マンガン0.23mg、ビタミンA160μgRAE、ビタミンD1.2μg、ビタミンE2.8mg乳成分・大豆たんぱく質・亜鉛・銅製造後9ヶ月24いちご味-
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
651952896576751個--------
210
209
226(税込)
6日以内出荷
返品不可
651952806576761個--------
210
209
226(税込)
6日以内出荷
返品不可
25456254-1箱(24パック)-たんぱく質・亜鉛・鉄牛乳・大豆由来成分-----
5,040
4,998
5,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48262824-1箱(24パック)-たんぱく質・亜鉛・鉄牛乳・大豆由来成分-----
5,040
4,998
5,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48262919-1箱(24パック)-たんぱく質・亜鉛・鉄乳成分・大豆-----
5,040
4,998
5,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
65195569-1個--------
1,680
1,598
1,726(税込)
6日以内出荷
返品不可
7360357506504821本(125mL)デキストリン、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化カリウム、炭酸Mg、V.C、色素、クエン酸Na、ビタミンE、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、ビタミンB6、グルコン酸銅、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンA、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD、(原材料の一部に乳成分、大豆を含む)(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質6.7g、糖質26.8g、食物繊維2.5g、灰分1.0g、ナトリウム110mg、カリウム179mg、カルシウム138mg、マグネシウム33mg、リン129mg、鉄1.5mg、亜鉛1.4mg、銅0.14mg、マンガン0.23mg、ビタミンA160μgRAE、ビタミンD1.2μg、ビタミンE2.8mg乳成分・大豆たんぱく質・亜鉛・銅製造後9ヶ月24コーヒー味-
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
09448575-1個デキストリン、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母、カゼインナトリウム、香料、pH調整剤、乳化剤、塩化カリウム、色素※、クエン酸Na、ビタミンE、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、ビタミンB12、ビタミンB6、グルコン酸銅、ビタミンD、ビタミンB2、ビタミンA、ビタミンB1、葉酸(原材料の一部に乳成分、大豆を含む)
※ヨーグルト味には含まれません
(1パック当たり)エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、シールド乳酸菌乳、大豆-製造日より270日---
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
25456263-1箱(24パック)-たんぱく質・亜鉛・鉄牛乳・大豆由来成分-----
5,040
4,998
5,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48262928-1箱(24パック)-たんぱく質・亜鉛・鉄乳成分・大豆-----
5,040
4,998
5,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
7360358406504831本(125mL)デキストリン、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化カリウム、炭酸Mg、V.C、色素、クエン酸Na、ビタミンE、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、ビタミンB6、グルコン酸銅、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンA、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD、(原材料の一部に乳成分、大豆を含む)(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質6.7g、糖質26.8g、食物繊維2.5g、灰分1.0g、ナトリウム110mg、カリウム179mg、カルシウム138mg、マグネシウム33mg、リン129mg、鉄1.5mg、亜鉛1.4mg、銅0.14mg、マンガン0.23mg、ビタミンA160μgRAE、ビタミンD1.2μg、ビタミンE2.8mg乳成分・大豆たんぱく質・亜鉛・銅製造後9ヶ月24バナナ味-
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
25456279-1箱(24パック)-たんぱく質・亜鉛・鉄牛乳・大豆由来成分-----
5,040
4,998
5,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
7360359306504801本(125mL)デキストリン、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化カリウム、炭酸Mg、V.C、クエン酸Na、ビタミンE、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、ビタミンB6、グルコン酸銅、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンA、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD、(原材料の一部に乳成分、大豆を含む)(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質6.7g、糖質26.8g、食物繊維2.5g、灰分1.0g、ナトリウム110mg、カリウム179mg、カルシウム138mg、マグネシウム33mg、リン129mg、鉄1.5mg、亜鉛1.4mg、銅0.14mg、マンガン0.23mg、ビタミンA160μgRAE、ビタミンD1.2μg、ビタミンE2.8mg乳成分・大豆たんぱく質・亜鉛・銅製造後9ヶ月24ヨーグルト味-
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
7360360906504851本(125mL)デキストリン、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化カリウム、炭酸Mg、V.C、色素、クエン酸Na、ビタミンE、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、ビタミンB6、グルコン酸銅、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンA、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD、(原材料の一部に乳成分、大豆を含む)(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質6.7g、糖質26.8g、食物繊維2.5g、灰分1.0g、ナトリウム110mg、カリウム179mg、カルシウム138mg、マグネシウム33mg、リン129mg、鉄1.5mg、亜鉛1.4mg、銅0.14mg、マンガン0.23mg、ビタミンA160μgRAE、ビタミンD1.2μg、ビタミンE2.8mg乳成分・大豆たんぱく質・亜鉛・銅製造後9ヶ月24ミルクティー味-
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
25456297-1箱(24パック)-たんぱく質・亜鉛・鉄牛乳・大豆由来成分-----
5,040
4,998
5,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
7360361806504881ケース--乳成分・大豆たんぱく質・亜鉛・銅製造後9ヶ月-いろいろセットいちご味・コーヒー味・バナナ味・コーンスープ味・ヨーグルト味・ミルクティー味・リッチミルク味・りんごミルク味×各3個
5,040
4,998
5,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
25456306-1箱(24パック)-たんぱく質・亜鉛・鉄牛乳・大豆由来成分-----
5,040
4,998
5,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする