曜日別特売

おいしく健康応援ココア

おいしく健康応援ココア - 名糖産業
(1件のレビュー)

砂糖不使用のココア。血糖値の上昇がゆるやかな低GIの糖質を使用。
ミルクココアに比べ、1杯あたりのカロリーは68%オフ(名糖産業一般商品と比較)。
低GI(食後の血糖値の上昇度合を示したもの。低いほど、血糖値を上げにくい)の糖質、甘味料を使用し、おいしく仕上げました。
1袋にレタス約1.2個分の食物繊維を配合(レタス1個の食物繊維量2.4gとして計算)。
砂糖を控えている方、ダイエット中の方、食物繊維を摂りたい方におすすめです(

ケース入数24賞味期限製造後1年6ヶ月原材料ココアパウダー(ココアバター18~20%)、エリスリトール、食物繊維(難消化性デキストリン)、脱脂粉乳、還元麦芽糖、他アレルギー栄養成分(1杯10g当たり)エネルギー25kcal、たんぱく質1.4g、脂質1.0g、糖質3.7g、食物繊維3.0g、食塩相当量0.061g栄養機能食品食物繊維内容量1箱(10g×8袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7360428481190
530
529
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 休憩時
卸売・小売業

甘さひかえめでおいしいです。
砂糖不使用で食物繊維も入ってるとのことなので、休憩時に飲んでいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする