曜日別特売

サーキュレーター加湿器 加湿量550ml/h

サーキュレーター加湿器 加湿量550ml/h - アイリスオーヤマサーキュレーター加湿器 加湿量550ml/h - アイリスオーヤマサーキュレーター加湿器 加湿量550ml/h - アイリスオーヤマサーキュレーター加湿器 加湿量550ml/h - アイリスオーヤマサーキュレーター加湿器 加湿量550ml/h - アイリスオーヤマ

【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】
サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。
加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。
湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。
お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。
サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。
就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。
切タイマー付で、2・4時間と設定できます。
パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。

用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。加湿方式ハイブリッド式タンク容量(L)3.7消費電力(W)(50/60Hz)160/155ホワイト付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書質量(g)5400電源(V)AC100コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合)運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強最大加湿量(mL/h)550内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大加湿量(mL/h)
適合床面積
タンク容量(L)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73786406HCK-5520-W550プレハブ洋室15畳/木造和室9畳3.7160/155
オープン
12,990
14,289(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする