やわらかいごはん 歯ぐきでつぶせる 150g

やわらかいごはん 歯ぐきでつぶせる 150g アイリスオーヤマ

バランスのとれた優しい味わいの「宮城県産ひとめぼれ」を100%使用した、食べやすいやわらかいごはんです。
「低温製法米」を使用しています。ユニバーサルデザインフード(UDF)の基準を満たした食品です。
「歯ぐきでつぶせる」の目安
かむ力の目安:かたいものや大きいものは食べづらい
飲み込む力の目安:ものによっては飲み込みづらいことがある

成分エネルギー123.0kcal、たんぱく質2.1g、脂質0.5g、炭水化物27.8g、食塩相当量0g(1食150gあたり) 賞味期限製造より13ヶ月
注意
※多湿及び直射日光をさけ、常温で保存してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73787623 - 1個
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
73787639 - 1ケース
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする