やわらかいごはん 舌でつぶせる 150g

やわらかいごはん 舌でつぶせる 150g アイリスオーヤマ

バランスのとれた優しい味わいの「宮城県産ひとめぼれ」を100%使用した、食べやすいやわらかいごはんです。
「低温製法米」を使用しています。
ユニバーサルデザインフード(UDF)の基準を満たした食品です。
「舌でつぶせる」の目安
かむ力の目安:細かくやわらかければ食べられる
飲み込む力の目安:水やお茶を飲みこみづらいことがある

成分エネルギー64.5kcal、たんぱく質1.1g、脂質0.3g、炭水化物14.6g、食塩相当量0g(1食150gあたり) 賞味期限製造より13ヶ月
注意
※多湿及び直射日光をさけ、常温で保存してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73787648 - 1個
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
73787657 - 1ケース
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする