QTJ
スマートフォンアーム・ホルダー
特性
回転機能・角度調節・高さ調節
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
本体質量(g)
対応機種
設置場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73838897
QZA-1001 WH
ABS/EVA/PVC/鉄
約278
幅約9cmまでのスマートフォン
約2~4cm厚まで
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838906
QZA-1001 BK
ABS/EVA/PVC/鉄
約278
幅約9cmまでのスマートフォン
約2~4cm厚まで
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838915
QZA-1002 WH
ABS/アルミ/アクリル/鉄
約484
幅約5.8~8.5cmまでのスマートフォン
4cm厚まで
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838924
QZA-1002 BK
ABS/アルミ/アクリル/鉄
約484
幅約5.8~8.5cmまでのスマートフォン
4cm厚まで
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください