萩原
い草雑貨 ミニ畳(大)
玄関先の下駄箱や、リビングの棚の上、テーブルの真ん中などに。
お気に入りの小物や雑貨を、より引き立たせるのに一役買うこと間違いなしの一品です。
仕様
洗濯:不可
材質
表面:い草100%、中材:インシュレーションボード、裏面:不織布、縁:合成繊維(ポリオレフィン)
寸法(cm)
約27×20×1.5
機能
抗カビ・抗菌・消臭
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73848925
140164730
¥
1,809
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません