TAKEX(タケナカエンジニアリング)
LEDフラッシュライト
緊急時の光る警報器!
360度視認可能なドーム型フラッシュライト!
高輝度LED採用
360度視認可能な天井取付タイプ
点滅モードと点灯モードの切り替え可能
複数台同時入力が可能
電源、起動入力個別配線
材質(本体)
樹脂
質量(g)
約170
配線接続
M3セルフアップ端子式
入力
起動:無電圧a接点入力
電源電圧(V)
DC10~30
消費電流(mA)
200以下、DC12V時:160以下、DC24V時:80以下
使用周囲温度(℃)
-10~+50
材質(カバー)
樹脂
点滅
点滅2パターンと点灯切替
設置場所
屋内
使用環境湿度(%)
85以下(結露、氷結なきこと)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(カバー)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74087668
LF-D12R
レッド
赤
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74087677
LF-D12W
ホワイト
白
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません