QNAP NAS 1ベイ TS131K タワー 3年保証

QNAP NAS 1ベイ TS131K タワー 3年保証 - QNAP

ハイパフォーマンスのクアッドコアNAS。高信頼のホーム & パーソナルクラウドストレージ
TS-131K は、クアッドコア 1.7 GHz プロセッサーを搭載、コンパクトで洗練されたデザインの1ベイNASです。
ロック可能なドライブトレイは、ドライブが誤って取り外されたり、落下してデータが失われたりすることを防ぎます。TS-131K は、ローカル、オフサイト、クラウドへの総合的なバックアップが可能です。
スナップショット技術を組み合わせて、信頼性の高いバックアップと障害復旧プランを構築できます。システムクラッシュが発生したり、ファイルを誤って削除したりした場合でも、すばやくシステムを正常な状態に復元できます。
File Station を使って、NASや接続済みのデバイス (USB接続ドライブ など)、クラウド上のファイルを一元管理できます。データ管理はより簡単になり、時間も節約できます。
QNAP File Station でファイルを集中管理。TS-131K や別のストレージソース、外部デバイス上のファイルの表示や管理が可能になります。E メールや SNS、共有リンクを使って家族や友達とファイルを簡単に共有できます。また、Qfile アプリを使用することで、モバイルデバイスから NAS 上のファイルにアクセスできます。
File Station を使えば、QNAP NAS に保存されているファイルをクラウドスペース上で管理したり、USB カードリーダやモバイルデバイスからファイル管理したりできるようになります。ひとつのアプリからすべてのデータに簡単にアクセスできます。
TS-131K で機密ファイルを共有するときは、File Station でファイルを .qenc ファイルに暗号化しパスワードを設定することで、データのセキュリティを向上できます。ファイルの受信側は、QENC Decrypter をコンピューターにダウンロード、インストールする必要があります。正しいパスワードを入力すれば暗号化した .qenc ファイルを展開でき、閲覧や利用が可能になります。
HBS (Hybrid Backup Sync) は、別の NAS やサーバー、クラウドストレージにデータをバックアップ、同期します。総合的なバックアップと障害復旧を可能に。
HBS (Hybrid Backup Sync) は、データのバックアップ、復元、同期機能をひとつにまとめました。別の QNAP NAS やリモートサーバー、クラウドストレージ (例 : Dropbox や Google Drive) へ簡単にデータをバックアップ、同期できます。頼れる障害復旧ソリューションを構築しましょう。Qsync があれば、TS-131K がファイル同期のための大容量の安全なデータセンターへと変身。TS-131K にアップロードされたファイルは、デスクトップパソコンやノートパソコン、スマートフォンなど、接続されたすべての端末で利用できます。また、共有フォルダの同期やチームフォルダを作成することで、共同作業の効率を上げることも可能です。
スナップショットはシステムステータスとデータを完全に記録。ファイルとデータをうっかり削除やマルウェア攻撃から守ります。
スナップショットは NAS システムのステータスとメタデータを完全に記録することで、データを守ります。ファイルを誤って削除・変更した場合でも、ストレージ&スナップショットマネージャーまたは File Station からスナップショットを使用すれば、ファイルを以前記録した状態まですばやく復元できます。QNAP のスナップショットはブロックベースなので、変更されたデータだけを記録します。これはストレージ領域の節約だけでなく、データのバックアップと復元にかかる時間も減らします。TS-131K は、各ボリューム/LUN に対して 16 のスナップショットを、合計で最大 32 のスナップショットを保存できます。
豊富なマルチメディアアプリと幅広いストリーミング方法により、マルチメディアを大いに楽しむことができます。
可能性をひろげる USB 3.2 Gen.1 ポート。カードリーダやプリンタ、無停電電源装置といった外部 USB デバイスを接続できます。
myQNAPcloud を使えば、インターネット経由で NAS 上のファイルのアクセス、管理、共有を簡単に行えます。
TS-131K はクアッドコア 1.7 GHz CPU を採用。より多くの CPU コアを搭載し、システムパフォーマンスを向上させました。1 GB の RAM、1 つのギガビット LAN ポート、SATA 6 Gb/s ドライブを備える TS-131K は、高いパフォーマンスを発揮し、データのセキュリティも維持します。TS-131K には 3 つの USB 3.2 Gen.1 ポートが採用されており、NAS とデバイス間での大容量メディアファイルの転送が可能です。フロントパネルの USB ポートはワンタッチコピーに対応しています。たったのワンクリックで外部デバイス上のデータを NAS へ、反対に NAS 上のデータを外部デバイスへ簡単にバックアップできます。
QNAP の USB 3.2 Gen.1 5GbE アダプター (QNA-UC5G1T)を TS-131K やコンピューターで使用することも可能です。NAS と PC を 5GbE アダプターで接続することで、およそ 300 MB/s の転送速度で 5GbE ネットワーク接続ができます。 Qfile アプリがあれば、いつでもどこでもモバイルデバイス上から NAS のファイルにアクセスできます。スマートフォン上のファイルを NAS にアップロード、バックアップすることも可能。
QNAP NAS はシンプルなソリューションをもってしてノートパソコンとデスクトップパソコンのバックアップと復元を行えます。QNAP NetBak Replicator を使用して、Outlook Email アーカイブを含め、Windows コンピューター上のファイルをバックアップできます。Mac デバイス上の Time Machine にも対応しているので、手軽にすばやく、便利なバックアップを行うことが可能です。
TS-131K には、Photo Station、Video Station、Music Stationなど、幅広いメディアアプリが用意されています。メディアファイルの管理と表示が簡単に行えます。Plex Media Server をダウンロードすれば、TS-131K をマルチメディアサーバーに変身させることも可能。
Surveillance Station は、3000 台以上の IP カメラに対応。ユーザーフレンドリーなインターフェイスを採用しています。拡張可能な IP カメラチャンネルライセンスにより、リアルタイムの監視、ビデオとオーディオの録音・再生のための総合的な監視システムを構築できます。
モバイルデバイス上で Vmobile アプリを使用することで、いつでもどこでも監視チャンネルを管理できます。QUSBCam2 アプリを使用し、Surveillance Station に USB カメラを追加すれば、リアルタイム画像の表示、再生用の録画の保存ができ、最低限のコストで監視システムを構築できます。

対応OS
【本体】Microsoft Windows 7、8、10、Microsoft Windows Server 2008 R2、 2012、 2012 R2 、2016、2019 / Apple Mac OS 10.10以降
【管理ソフト】[QfinderPro]Microsoft Windows 7、8、10、Microsoft Windows Server 2008 R2、2012、 2012 R2、 2016、2019 / Apple Mac OS 10.10以降
端子形状
LAN:RJ-45
対応機種
Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
対応
UPS/ホットスワップ/ホットスペア/ディスクローミング/ディスク暗号化/バックアップ方法
インターフェース
3×USB 3.2 Gen.1 (Type-A) / 1×1GbE (RJ-45)
メモリー容量
1GB
使用CPU
Annapurna Labs Alpine AL-214 4コア 1.7 GHz
端子数
LAN:1×1GbE (RJ-45)
メモリバックアップ
レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応
伝送プロトコル
CIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP
IPアドレス
自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
登録人数
4096人 / 512グループ
対応ブラウザ
Apple Safari 7移行Google ChromeMozilla Firefox
対応プロトコル
TCP/IP(IPv4&IPv6)
ドライブベイ
1×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s, 3Gb/s HDD/SSD
ベイ数
1
ボタン仕様
電源ボタン、リセットボタン、USBワンタッチコピーボタン
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハードディスクドライブ構成
実効容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74297905T131KM1011TB×1台約0.9TB(スナップショット:約0.72TB)(工場出荷時RAIDの場合)
43,800
取扱い終了
返品不可
74297914T131KM2012TB×1台約1.8TB(スナップショット:約1.44TB)(工場出荷時RAIDの場合)
46,400
取扱い終了
返品不可
74297923T131KM3013TB×1台約2.7TB(スナップショット:約2.16TB)(工場出荷時RAIDの場合)
50,600
取扱い終了
返品不可
74297939T131KM4014TB×1台約3.6TB(スナップショット:約2.88TB)(工場出荷時RAIDの場合)
56,200
取扱い終了
返品不可
74297948T131KM6016TB×1台約5.4TB(スナップショット:約4.32TB)(工場出荷時RAIDの場合)
66,800
取扱い終了
返品不可
74297957T131KM8018TB×1台約7.2TB(スナップショット:約5.76TB)(工場出荷時RAIDの場合)
80,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする