安藤計器製工所
赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長200mm 1-27シリーズ
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)
200
目盛(℃)
1
設置方式
全没
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
温度範囲(℃)
選択してください
0~50
0~150
0~200
-20~50
-20~100
-50~50
-70~50
温度測定範囲(℃)
選択してください
0~50
0~150
0~200
-20~50
-20~100
-50~50
-70~50
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
温度範囲(℃)
温度測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75146208
1-27-2
-20~100
-20~100
64-0705-44
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75146217
1-27-3
0~150
0~150
64-0705-45
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75146226
1-27-4
0~200
0~200
64-0705-46
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75146235
1-27-5
0~50
0~50
64-0705-47
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75146244
1-27-6
-20~50
-20~50
64-0705-48
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75146253
1-27-8
-50~50
-50~50
64-0705-49
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75146269
1-27-9
-70~50
-70~50
64-0705-50
¥
2,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000