曜日別特売

赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ

赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ - 安藤計器製工所

一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。

全長(mm)150内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
温度範囲(℃)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
温度範囲(℃)
目盛(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751463571-25-10~100164-0705-59
600
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751463661-25-2-20~100164-0705-60
350
349
384(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751464091-25-50~50164-0705-64
670
669
736(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751464271-25-7-30~50164-0705-66
400
399
439(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751463931-25-40~200264-0705-63
1,690
1,598
1,758(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751463751-25-120~120264-0705-61
600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751463841-25-30~150264-0705-62
750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751464181-25-6-20~50164-0705-65
360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751464361-25-13-50~50164-0705-67
1,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする