曜日別特売

細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没

細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没 - 安藤計器製工所

細いガラス管の温度計です。全没式です。

材質感温液:水銀目盛(℃)1設置方式全没内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
温度範囲(℃)
全長(mm)
温度測定範囲(℃)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
温度範囲(℃)
全長(mm)
温度測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751469171-72-10~100(水銀)300×径3水銀0~10064-0706-29
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751469351-72-30~150(水銀)300×径3水銀0~15064-0706-31
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751469531-72-50~250(水銀)300×径3水銀0~25064-0706-33
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751469691-72-60~300(水銀)300×径3水銀0~30064-0706-34
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751469781-72-70~360(水銀)330×径3水銀0~36064-0706-35
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751469871-73-10~200(水銀)300×径4水銀0~20064-0706-36
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751469961-74-10~100(水銀)300×径5水銀0~10064-0706-37
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751470141-74-30~300(水銀)300×径5水銀0~30064-0706-39
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751469261-72-2-20~100(水銀)300×径3水銀-20~10064-0706-30
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
751469441-72-40~200(水銀)300×径3水銀0~20064-0706-32
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
751470051-74-20~200(水銀)300×径5水銀0~20064-0706-38
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
751469261-72-2751469171-72-11-72-2 細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没 安藤計器製工所 75146917細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没安藤計器製工所1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ代替品
751469441-72-4751469531-72-51-72-4 細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没 安藤計器製工所 75146953細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没安藤計器製工所1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする