安藤計器製工所
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1000mm 1-39シリーズ
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。
全長(mm)
1000
浸没線(mm)
400
目盛(℃)
1
設置方式
浸没:400mm
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
温度測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75147416
1-39-6
-20~50
-20~50
64-0706-82
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75147407
1-39-4
0~200
0~200
64-0706-81
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000