安藤計器製工所
足長赤液棒状温度計 1℃
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。
目盛(℃)
1
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
温度範囲(℃)
選択してください
0~50
0~100
0~150
0~200
-20~50
-20~100
-20~200
全長(mm)
1800
2000
温度測定範囲(℃)
選択してください
0~50
0~100
0~150
0~200
-20~50
-20~100
-20~200
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
温度範囲(℃)
全長(mm)
浸没線(mm)
温度測定範囲(℃)
設置方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75147547
1-42-1
0~100
1800
400・450
0~100
浸没:400・450mm
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75147556
1-42-4
-20~100
1800
400
-20~100
浸没:400mm
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75147565
1-42-2
0~150
1800
450
0~150
浸没:450mm
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75147574
1-42-3
0~200
1800
400
0~200
浸没:400mm
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75147583
1-42-5
0~50
1800
400・450
0~50
浸没:400・450mm
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75147599
1-42-6
-20~50
1800
400
-20~50
浸没:400mm
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75147608
1-43-11
0~100
2000
400
0~100
浸没:400mm
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75147617
1-43-1
0~200
2000
400
0~200
浸没:400mm
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75147626
1-43-12
-20~200
2000
400
-20~200
浸没:400mm
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000