安藤計器製工所
足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全長(mm)
1500
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
温度範囲(℃)
選択してください
0~50
0~100
0~150
0~200
0~250
0~300
0~360
0~400
0~500
-20~50
-20~100
-30~50
-30~100
温度測定範囲(℃)
選択してください
0~50
0~100
0~150
0~200
0~250
0~300
0~360
0~400
0~500
-20~50
-20~100
-30~50
-30~100
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
温度範囲(℃)
目盛(℃)
浸没線(mm)
温度測定範囲(℃)
設置方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75148107
1-50-1
0~100
1
400
0~100
浸没:400mm
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148116
1-50-21
-20~100
1
300
-20~100
浸没:300mm
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148125
1-50-2
-30~100
1
410
-30~100
浸没:410mm
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148134
1-50-3
0~150
1
400
0~150
浸没:400mm
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148143
1-50-4
0~200
1
400
0~200
浸没:400mm
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148159
1-50-5
0~250
1
360・400
0~250
浸没:360・400mm
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148168
1-50-6
0~300
1
360
0~300
浸没:360mm
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148177
1-50-7
0~360
1
400
0~360
浸没:400mm
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148186
1-50-8
0~400
1
360
0~400
浸没:360mm
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148195
1-50-9
0~500
2
360・400
0~500
浸没:360・400mm
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148204
1-50-10
0~50
1
400
0~50
浸没:400mm
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148213
1-50-22
-20~50
1
400
-20~50
浸没:400mm
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148229
1-50-23
-30~50
1
400
-30~50
浸没:400mm
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000