曜日別特売

足長精密棒状温度計 水銀 全長450mm

足長精密棒状温度計 水銀 全長450mm - 安藤計器製工所

足長の精密タイプの温度計です。部分浸没式です。

全長(mm)450内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
温度範囲(℃)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
温度範囲(℃)
目盛(℃)
浸没線(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751484481-62-10~100(水銀)0.515064-0707-98
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751484841-62-60~50(水銀)0.515064-0708-04
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751484571-62-20~150(水銀)0.515064-0707-99
4,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751484661-62-40~300(水銀)0.515064-0708-02
6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751484751-62-50~360(水銀)0.515064-0708-03
8,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751485091-62-80~100(水銀)0.210064-0708-06
6,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751485181-63-10~50(水銀)0.1100~64-0708-08
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする