曜日別特売

平直型保護枠入温度計 標準直型 -10~50℃ AMS-1050シリーズ

平直型保護枠入温度計 標準直型 -10~50℃ AMS-1050シリーズ - 安藤計器製工所平直型保護枠入温度計 標準直型 -10~50℃ AMS-1050シリーズ - 安藤計器製工所
温度範囲(℃)-10~50(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
感温部(mm)
アズワン品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
感温部(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75148649AMS-1050-35H-BΦ13×L3564-5230-20
8,800
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148658AMS-1050-50H-BΦ13×L5064-5230-21
7,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148667AMS-1050-75H-BΦ13×L7564-5230-22
8,600
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148676AMS-1050-100H-BΦ13×L10064-5230-23
9,200
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148685AMS-1050-125H-BΦ14×L12564-5230-24
10,400
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148694AMS-1050-150H-BΦ14×L15064-5230-25
10,900
10,880
11,968(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148703AMS-1050-35H-SΦ14×L3564-5230-26
14,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148719AMS-1050-50H-SΦ15×L5064-5230-27
13,500
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148728AMS-1050-75H-SΦ15×L7564-5230-28
14,700
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148737AMS-1050-100H-SΦ15×L10064-5230-29
16,300
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148746AMS-1050-125H-SΦ14×L12564-5230-30
17,400
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148755AMS-1050-150H-SΦ14×L15064-5230-31
17,900
17,880
19,668(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148764AMS-1050-200H-SΦ14×L20064-5230-32
18,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148773AMS-1050-300H-SΦ14×L30064-5230-33
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする