安藤計器製工所
平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ SUS304保護管付 AML-1050シリーズ
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度範囲(℃)
-10~50(赤液)
取付ねじ
標準:R1/2
目盛(℃)
1
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
感温部(mm)
選択してください
Φ14×L35
Φ14×L125
Φ14×L150
Φ14×L200
Φ14×L300
Φ15×L50
Φ15×L75
Φ15×L100
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
感温部(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75149629
AML-1050-35H-S
Φ14×L35
64-5231-19
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149638
AML-1050-50H-S
Φ15×L50
64-5231-20
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149647
AML-1050-75H-S
Φ15×L75
64-5231-21
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149656
AML-1050-100H-S
Φ15×L100
64-5231-22
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149665
AML-1050-125H-S
Φ14×L125
64-5231-23
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149674
AML-1050-150H-S
Φ14×L150
64-5231-24
¥
17,900
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149683
AML-1050-200H-S
Φ14×L200
64-5231-25
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149699
AML-1050-300H-S
Φ14×L300
64-5231-26
¥
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000