曜日別特売

135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ BSBM保護管付 AM135-1050シリーズ

135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ BSBM保護管付 AM135-1050シリーズ - 安藤計器製工所135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ BSBM保護管付 AM135-1050シリーズ - 安藤計器製工所

配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付

温度範囲(℃)-10~50(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
感温部(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
感温部(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75150487AM135-1050-35H-BΦ13×L3564-5232-06
13,000
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150496AM135-1050-50H-BΦ13×L5064-5232-07
11,900
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150505AM135-1050-75H-BΦ13×L7564-5232-08
12,800
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150514AM135-1050-100H-BΦ13×L10064-5232-09
13,400
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150523AM135-1050-125H-BΦ14×L12564-5232-10
14,600
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150539AM135-1050-150H-BΦ14×L15064-5232-11
15,100
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする