安藤計器製工所
135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ SUS304保護管付 AM135-1050シリーズ
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度範囲(℃)
-10~50(赤液)
温度測定範囲(℃)
赤液-10~50
取付ねじ
標準:R1/2
目盛(℃)
1
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
感温部(mm)
選択してください
Φ14×L35
Φ14×L125
Φ14×L150
Φ14×L200
Φ14×L300
Φ15×L50
Φ15×L75
Φ15×L100
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
感温部(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75150548
AM135-1050-35H-S
Φ14×L35
64-5232-12
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150557
AM135-1050-50H-S
Φ15×L50
64-5232-13
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150566
AM135-1050-75H-S
Φ15×L75
64-5232-14
¥
18,900
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150575
AM135-1050-100H-S
Φ15×L100
64-5232-15
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150584
AM135-1050-125H-S
Φ14×L125
64-5232-16
¥
21,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150593
AM135-1050-150H-S
Φ14×L150
64-5232-17
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150609
AM135-1050-200H-S
Φ14×L200
64-5232-18
¥
22,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150618
AM135-1050-300H-S
Φ14×L300
64-5232-19
¥
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000