安藤計器製工所
135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ BSBM保護管付 AM135-0100シリーズ
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)
0~100(赤液)
温度測定範囲(℃)
赤液0~100
取付ねじ
標準:R1/2
目盛(℃)
2
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
感温部(mm)
選択してください
Φ13×L35
Φ13×L50
Φ13×L75
Φ13×L100
Φ14×L125
Φ14×L150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
感温部(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75150627
AM135-0100-35H-B
Φ13×L35
64-5232-20
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150636
AM135-0100-50H-B
Φ13×L50
64-5232-21
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150645
AM135-0100-75H-B
Φ13×L75
64-5232-22
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150654
AM135-0100-100H-B
Φ13×L100
64-5232-23
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150663
AM135-0100-125H-B
Φ14×L125
64-5232-24
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150679
AM135-0100-150H-B
Φ14×L150
64-5232-25
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000