曜日別特売

135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ SUS304保護管付 AM135-0100シリーズ

135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ SUS304保護管付 AM135-0100シリーズ - 安藤計器製工所135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ SUS304保護管付 AM135-0100シリーズ - 安藤計器製工所

配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付

温度範囲(℃)0~100(赤液)温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
感温部(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
感温部(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75150688AM135-0100-35H-SΦ14×L3564-5232-26
18,200
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150697AM135-0100-50H-SΦ15×L5064-5232-27
17,700
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150706AM135-0100-75H-SΦ15×L7564-5232-28
18,900
18,880
20,768(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150715AM135-0100-100H-SΦ15×L10064-5232-29
20,500
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150724AM135-0100-125H-SΦ14×L12564-5232-30
21,600
20,980
23,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150733AM135-0100-150H-SΦ14×L15064-5232-31
22,100
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150749AM135-0100-200H-SΦ14×L20064-5232-32
22,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75150758AM135-0100-300H-SΦ14×L30064-5232-33
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする