曜日別特売

水銀精密棒状温度計 0.2 全没 黄 1-58シリーズ

水銀精密棒状温度計 0.2 全没 黄 1-58シリーズ - 安藤計器製工所

水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は黄管になります。

目盛(℃)0.2内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
温度範囲(℃)
全長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
温度範囲(℃)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751514851-58-210~5018064-7657-06
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751515031-58-2-20~10030064-7657-09
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751515191-58-50~5030064-7657-10
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751515281-58-6-10~5030064-7657-11
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751515371-58-7-20~5030064-7657-12
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751515461-58-8-30~5033064-7657-13
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751515641-58-10-20~10045064-7657-15
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751515731-58-110~5045064-7657-16
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751515891-58-120~15045064-7657-17
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751514941-58-220~5020064-7657-07
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751515551-58-90~10045064-7657-14
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751515981-58-130~20045064-7657-18
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする