曜日別特売

水銀棒状温度計 全長180mm 黄 1-30シリーズ

水銀棒状温度計 全長180mm 黄 1-30シリーズ - 安藤計器製工所

一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。

全長(mm)180内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
温度範囲(℃)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
温度範囲(℃)
目盛(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751518531-30-10~100164-7657-61
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751518781-30-30~150164-7657-63
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751518871-30-40~200164-7657-64
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751518961-30-50~250264-7657-65
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751519051-30-60~300264-7657-66
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751519141-30-70~360264-7657-67
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751519231-30-80~50164-7657-68
1,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751519391-30-9-20~50164-7657-69
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751518691-30-2-20~100164-7657-62
1,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
751518691-30-2751467341-30-21-30-2 水銀棒状温度計 全長180mm 白 1-30シリーズ 安藤計器製工所 75146734水銀棒状温度計 全長180mm 白 1-30シリーズ安藤計器製工所1本
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする