曜日別特売

足長水銀棒状温度計 1℃ 黄

足長水銀棒状温度計 1℃ 黄 - 安藤計器製工所

浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
検査成績書を添付することが可能です。(有償)

目盛(℃)1内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
温度範囲(℃)
全長(mm)
温度測定範囲(℃)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
温度範囲(℃)
全長(mm)
浸没線(mm)
温度測定範囲(℃)
設置方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751520271-46-3850~200400100+50~200浸没:100mm
1,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751520361-46-130~504501500~50浸没:150mm
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751520451-46-10~1004501500~100浸没:150mm
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751520541-46-2-20~100450150-20~100浸没:150mm
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751520971-46-100~3604501500~360浸没:150mm
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751521061-46-110~4004501500~400浸没:150mm
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751520181-46Y-210~200305500~200浸没:50mm
1,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
751520881-46-80~2504501500~250浸没:150mm
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
751520631-46-40~1504501500~150浸没:150mm
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751520791-46-60~2004501500~200浸没:150mm
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
751520181-46Y-21751430851-EC-41-46Y-21 無害液棒状温度計 安藤計器製工所 75143085無害液棒状温度計安藤計器製工所1本
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
751520881-46-8751477661-46-101-46-8 足長水銀棒状温度計 1℃ 白 安藤計器製工所 75147766足長水銀棒状温度計 1℃ 白安藤計器製工所1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする