日本計量器工業
精密棒状水銀温度計 目盛0.2℃
研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。
水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。
全長(mm)
450
質量(g)
約40
温度範囲(℃)
-30~50
温度測定範囲(℃)
-30~50
寸法(Φ×mm)
7×450
最小目盛(℃)
0.2
アズワン品番
64-8045-64
特殊用途
精密測定
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75153287
JC-2032
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000