宮入バルブ製作所
逆止弁付根元ボールバルブ
LPG集合管に取り付けられる逆止弁付根元バルブ
用途
LPG供給設備(集合管等)
サイズ
8A
材質(本体)
C3771B
流体
LPG
適合規格
液石法 適合性検査合格品
ガスの種類
LPガス
接続
Rc1/4
設計圧力(MPa)
1.56
漏洩量
5L/h(空気)以下(差圧0.03MPa以上)
バルブ種類
ボールバルブ
圧力(MPa)
閉止差:0.02以上
設計温度(℃)
-25~70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75103779
MSA-8CS-00
¥
2,090
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
1
¥
2,440
/
税込
¥
2,684
離島
1
お送りできません