曜日別特売
TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104619

TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104619
TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104619
TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104619
TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104619
TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104619
TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104619
TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104619
TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104619
TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104619

防風ボアベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
色ブルーグレー
内容量1着注文コード75104619品番TMF-7553
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
¥2,990

防風仕様のボア素材で優れた保温性。防風加工施したボア素材採用。軽量で着疲れしにくく、外気の侵入を防ぎ見た目以上の温もりを感じます。
ハンドウォーマーにもなる深めのポケット。フロントポケットは手がすっぽり収まる深めの造りで収納力もあり、寒い日はハンドウォーマーポケットとしても活躍します。
オンでもオフでも使えるシルエット。アウトドアライクなシルエットでワークシーンとプライベートシーンどちらでも使える汎用性の高いデザイン。

色
ブルーグレー
サイズ
S
着丈(cm)
63
肩幅(cm)
38
身幅(cm)
51
本体質量(g)
約430
種別
ボアベスト
混率(%)
本体: ポリエステル 100、別布: ポリエステル 100
機能
防風、保温、軽量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする