オーハウス
デジタル台はかり D2000シリーズ 校正証明書付 D24PEシリーズ
塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応
LEDディスプレイ採用
ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備
経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
材質
塗装スチール(表示部用ポール)
質量(kg)
15
種類
台はかり
ひょう量(kg)
60
電源
ACアダプタまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)
最小表示(g)
10
本体寸法(mm)
400×612×940
表示形式
デジタル
繰返し性
10g(標準偏差)
測定モード
重量、個数、合計
防塵防水性能
表示部:非防水、計量部:IP65
通信出力
RS232(別売)
直線性
±10g
アズワン品番
63-5729-64-20
バッテリー稼動時間
約80時間(12時間充電)
材質(計量部)
塗装スチール製フレーム、SUS430ステンレス製計量皿
計量皿形状
角
校正証明書
一般校正
材質(表示部)
ABSプラスチック/LEDディスプレイ
内容量
1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
精度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75170044
D24PE60FL(校正証明書付)
60000
10
400×500
400×612×940
400
612
940
15000
繰り返し性(標準偏差):10g、直線性:±10g
¥
88,700
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください