曜日別特売

デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ 校正証明書付 D52XWシリーズ

デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ 校正証明書付 D52XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ 校正証明書付 D52XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ 校正証明書付 D52XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ 校正証明書付 D52XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ 校正証明書付 D52XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ 校正証明書付 D52XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ 校正証明書付 D52XWシリーズ - オーハウス

耐久性に優れたステンレス製の計量皿、ステンレス製フレーム、アルミ製のロードセルで構成
表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可)
見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備
WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)

種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)表示形式デジタル測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド防塵防水性能IP68通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)材質(ポール)ステンレス(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状校正証明書一般校正材質(表示部)ステンレス内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
ひょう量(kg)
最小表示(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75170114D52XW15WQDR6JP(校正証明書付)305×305106、150.5、1305×422×604
193,100
189,800
208,780(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75170123D52XW30WQDR6JP(校正証明書付)305×3051015、301、2305×422×604
200,500
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75170139D52XW60WQDL7JP(校正証明書付)400×4002030、602、5400×570×934
204,200
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする