曜日別特売

ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ

ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ - オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ - オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ - オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ - オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ - オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ - オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ - オーハウス

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。

質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)本体寸法(mm)202×224×54表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)計量皿形状校正証明書一般校正内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75170674STX1202JP(英語版校正証明書付)1200170×140
124,300
119,800
131,780(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75170717STX2201JP(英語版校正証明書付)2200170×140
96,800
95,980
105,578(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75170814STX6201JP(英語版校正証明書付)6200170×140
105,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75170875STX8200JP(英語版校正証明書付)8200170×140
84,200
83,980
92,378(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする