安藤計器製工所
水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ
検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)
400
直径(Φmm)
9
目盛(℃)
0.1
校正証明書
付き
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75172844
1-NM-14-VC(検査成績書付)
150~200
64-0702-55
¥
117,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172853
1-NM-15-VC(検査成績書付)
200~250
64-0702-56
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172869
1-NM-16-VC(検査成績書付)
250~300
64-0702-57
¥
87,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172878
1-NM-17-VC(検査成績書付)
300~360
64-0702-58
¥
93,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172835
1-NM-00-VC(検査成績書付)
-50~0
64-0702-52
¥
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000