安藤計器製工所
水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ
検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
材質
GA(銀色)ガリウム
温度範囲(℃)
150~200
温度測定範囲(℃)
+150~200
校正証明書
付き
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
目盛(℃)
浸没線(mm)
直径(Φmm)
設置方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75172905
1-NM-S04-VC(検査成績書付)
340
0.1
-
5~6
全没
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172948
1-NM-S24-VC(検査成績書付)
400
0.2
100
6~8
浸没100mm
¥
65,400
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000