曜日別特売

足長赤液棒状温度計 校正証明書付

足長赤液棒状温度計 校正証明書付 - 日本計量器工業足長赤液棒状温度計 校正証明書付 - 日本計量器工業足長赤液棒状温度計 校正証明書付 - 日本計量器工業

全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。

仕様感温液:赤液(アルコール)質量(g)50最小目盛(℃)1校正証明書一般校正内容量1個
注意
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
測定範囲(℃)
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(℃)
寸法(Φ×mm)
浸没線(mm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75173413(一般校正(英語翻訳セット))測定範囲(℃):0~50全長(mm):4500~50約7×4501504503-5577-01-56
21,440
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173429(一般校正(英語翻訳セット))測定範囲(℃):0~100全長(mm):4500~100約7×4501504503-5577-02-56
21,440
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173438(一般校正(英語翻訳セット))測定範囲(℃):0~150全長(mm):4500~150約7×4501504503-5577-03-56
21,650
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173447(一般校正(英語翻訳セット))測定範囲(℃):0~200全長(mm):4500~200約7×4501504503-5577-04-56
22,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173456(一般校正(英語翻訳セット))測定範囲(℃):0~50全長(mm):6000~50約7×6003006003-5931-01-56
21,900
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173465(一般校正(英語翻訳セット))測定範囲(℃):0~100℃全長(mm):6000~100約7×6003006003-5931-02-56
21,900
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173474(一般校正(英語翻訳セット))測定範囲(℃):0~150全長(mm):6000~150約7×6003006003-5931-03-56
22,650
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173483(一般校正(英語翻訳セット))測定範囲(℃):0~200全長(mm):6000~200約7×6003006003-5931-04-56
23,150
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする