日本計量器工業
標準温度計 二重管 成績・特急校正付
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質
水銀
全長(mm)
300
径(Φmm)
約7.3
測定範囲(℃)
300~360
温度測定範囲(℃)
300~360
コード
JC-1147
最小目盛(℃)
0.1
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)
300×7.3
アズワン品番
6-7703-08-23
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75175845
No7(成績・特急校正付)
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000