曜日別特売

8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)

8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) - ノーブランド8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) - ノーブランド8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) - ノーブランド
表面処理生地材質タイプ左ねじ内容量1個
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
平径(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75263458TR12TR1221910
オープン
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263467TR14TR1432211
オープン
859
945(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263476TR16TR1632413
オープン
919
1,011(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263485TR18TR1842715
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263494TR20TR2043016
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263503TR22TR2253218
オープン
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263519TR24TR2453619
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263528TR25TR2553820
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263537TR28TR2854122
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263546TR30TR3064624
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263555TR32TR3265026
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263564TR36TR3665529
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263573TR40TR4066031
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263589TR45TR4587036
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263598TR50TR5087540
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする