アジャスタブルピンレンチ 345mm 116100
横穴のあるナット用
取り外し可能なフック
可動ジョーのスライドは簡単なスライドで固定されます
レンチには2セットの簡単に交換できるフックが付いています
サテンクロームハンドル
用途ピンレンチ
質量(g)820
寸法A(mm)4~6
寸法d(mm)0~100
寸法d1(mm)12
寸法l(mm)360
寸法L(mm)345
内容量1個
横穴のあるナット用
取り外し可能なフック
可動ジョーのスライドは簡単なスライドで固定されます
レンチには2セットの簡単に交換できるフックが付いています
サテンクロームハンドル