シリコン系耐油ガスケット ウルトラカッパーRTVシリコーン 銅
高温部分のシール漏れを防止。
低臭気、低腐食性、耐油性、及び強力な粘着力のあるガスケット剤です。
塗布後約24時間以上経過するとゴム状に硬化します。
用途耐油ガスケット、エキゾーストパイプ連結部、エキゾーストマニホールド、サイレンサー接合部、バルブカバー、オイルパン、クランクケース等
使用方法1.対象となるガスケットの残留物を排除するため、溶剤で表面を洗浄して乾燥させてください。2.お好みの量が出るようにシリコングレーの先端部分に穴を開けます。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mmくらいです。3.ボルト穴を取り巻くように、表面に連続して均一にシリコングレーを塗布してください。きつく締めすぎることでシリコンが押し出されないように気をつけてください。はみ出した場合は余計な液をタオル等で拭き取ります。4.適正な環境温度(21℃・湿度50%以下)で1時間ほどして硬化し始め24時間以上で完全に硬化します。より寒い環境ではさらに時間を加算してください。
液色銅
使用温度範囲(℃)-55~316(連続使用時)/-55~371(断続使用時)
成分シリコン樹脂他
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
内容量1個(85g)
注意
※他の液剤と混ぜないでください。※人体に影響があるので絶対に飲まないでください。万一飲み込んだ場合は無理に吐かせようとせずに医師の診察を受けてください。
※硬化前の溶剤は眼や皮膚を刺激します。眼や皮膚に付着しないように注意してください。
※誤って皮膚に付着した場合は、布などで拭き取り石鹸水で洗い流してください。
※子供の手の届かない場所に保管してください。
※ガソリンに常時接続するヘッドガスケットやパーツには使用しないでください。
※プラスチック材質には使用しないでください。
※キャップを閉めて保管してください。
バイク用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75324473 | 50P81878JP | 79429972 | PTX81878 |
![]() |
高耐熱シリコンガスケット | PERMATEX | 1個(85g) | ¥2,498 税込¥2,748 | 注文コードが変更になりました。 |