曜日別特売

高熱伝導率 サーマルパッド

高熱伝導率 サーマルパッド - Thermalright

●12.8W / m-Kの高い熱伝導率
●ショートの心配が不要な非導電タイプ
●PCから周辺機器、ゲーム機まで幅広い製品に使用可能(CPUには対応しておりません)
●用途に応じた5種類の厚さの製品を用意

熱伝導率(W/mk)12.8仕様●Density(g/cc):3.1±0.2●Hardness(Sc):30~55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75342043THERMAL PAD 1.5MMW45×D80×H1.5
2,100
取扱い終了
返品不可
75342077THERMAL PAD 85X45X3MMW45×D80×H3
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする