曜日別特売
THERMAL PAD 85X45X3MM 高熱伝導率 サーマルパッド Thermalright 75342077

THERMAL PAD 85X45X3MM 高熱伝導率 サーマルパッド Thermalright 75342077
THERMAL PAD 85X45X3MM 高熱伝導率 サーマルパッド Thermalright 75342077

高熱伝導率 サーマルパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75342077品番THERMAL PAD 85X45X3MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

●12.8W / m-Kの高い熱伝導率
●ショートの心配が不要な非導電タイプ
●PCから周辺機器、ゲーム機まで幅広い製品に使用可能(CPUには対応しておりません)
●用途に応じた5種類の厚さの製品を用意

サイズ(mm)W45×D80×H3熱伝導率(W/mk)12.8仕様●Density(g/cc):3.1±0.2●Hardness(Sc):30~55RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする